Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4981-3588550 Herst.-Nr.: 8715000030 EAN/GTIN: 5420035210079 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2-Wege Hifi-Deckenlautsprecher, 100 V/20 W oder 16 Ohm/60 W, Farbe:RAL 9010 weiß - HiFi-Qualität für Hintergrundmusik - Ausführung:ABS Kunststoffgehäuse, Aluminiumfrontgitter - Anschlüsse:Klemmen - Betriebszustand:100 V / 16 Ohm - HiFi-Qualtität für Hintergrundmusik - 6,5 Zoll Tieftöner, 1 Zoll Hochtöner - Einfache Montage dank Quickmount- System - Geeignet für feuchte Umgebungen (IP54) - Frequenzgang 60 Hz - 20 kHz - Abmessungen:Durchmesser 205 x 80 mm (Höhe) Durchmesser Deckenausschnitt:186 mm - Gewicht:ca. 1,4 kg Tieftöner:6.5" Hochtöner:1" Impedanz:16 Ohm / 100V Trafo-Abgriffe:2,5-5-10-20 Watt AES:40 Watts SPL 1w/1m:92 dB Frequenzgang:60Hz-20kHz Einbaumaß:183 mm Außendurchmesser:205 mm Tiefe:80 mm Gewicht:1,4 Kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4981 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 67,59* | € 89,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 72,32* | € 95,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 77,59* | € 101,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|