Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA EnOcean Easyclick- D 450 ANT Antennen-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA EnOcean Easyclick- D 450 ANT Antennen-Modul
PEHA EnOcean Easyclick- D 450 ANT Antennen-Modul
Artikel-Nr.:
     4981-3633179
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00377816
EAN/GTIN:
     4010105377811
Suchbegriffe:
EIB-Gateway
KNX-Gateway
EnOcean Easyclickpro-Antennen-Modul Das bidirektionale Easyclickpro-Antennen-Modul empfängt alle Signale der Easyclickpro-Sender und -Repeater in seinem Empfangsbereich. Diese werden dann über eine RS485-Schnittstelle zu dem Easyclickpro-Modular-System weitergeleitet. Die Easyclickpro-Module werden mit Modular-Stecker-Kabel miteinander verbunden. Bis zu 128 Module können an den RS485-Bus angeschlossen werden. Bei Bedarf können auch mehrere Antennenmodule an das Easyclickpro-ModularSystem angeschlossen werden. Technische Daten: Das Kunststoffgehäuse ist für die Aufputzmontage Wand oder Decke vorbereitet und hat eine weiße Gehäuseabdeckung. Anschlussklemmen für den RS485-Bus, Schutzart IP20, 868,3 MHz, Eigenverbrauch Standby = ca. 0,4 W, Betrieb=ca. 22 mA/0,5 W, Gehäuseabmessungen ca. 130 mm, H ca. 29 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 72,02*
€ 91,71*
€ 5,95*
ab € 72,12*
€ 91,84*
Frei Haus
ab € 74,22*
€ 94,55*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,56*
€ 94,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,05*
€ 99,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.