Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Netzwerk Switch 4 x RJ45-Port Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2875440
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1286550000
EAN/GTIN:
     4050118077421
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 4 port
industrie switch
Anzahl der Anschlüsse = 4 x RJ45
PoE – Power Over Ethernet = Nein
Schaltertyp = Unmanaged
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
4 x RJ45
PoE – Power Over Ethernet:
Nein
Schaltertyp:
Unmanaged
Weitere Suchbegriffe: 2875440, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Netzwerk Switches, Weidmüller, 1286550000, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Network Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 238,90*
€ 270,92*
Frei Haus
ab € 255,91*
€ 279,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,92*
€ 322,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,18*
€ 320,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,03*
€ 315,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,19*
€ 300,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,90*
€ 284,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
8946970000
ab € 11,67*
Zubehör
Weidmüller
1504450000
ab € 3,34*
Zubehör
Weidmüller
1348590000
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.