Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THEB KNX Dimmaktor DMG 2 T KNX 2-fach Grundgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THEB KNX Dimmaktor DMG 2 T KNX 2-fach Grundgerät
THEB KNX Dimmaktor DMG 2 T KNX 2-fach Grundgerät
Artikel-Nr.:
     4981-3791143
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     4930270
EAN/GTIN:
     4003468490006
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Lichtmanagement
DMG 2 T KNX 2-fach Universaldimmaktor MIX2 Grundmodul MIX2 Zur Erweiterung bis auf 6 Kanäle Dimmbereich 0-100% Zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare LED-Retrofitlampen Auch zum Dimmen von dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen durch unterschiedliche Dimmkurven geeignet Auch zum Ansteuern von Lüftern geeignet An ein Grundmodul können bis zu 2 Erweiterungsmodule MIX oder MIX2 angeschlossen werden Gerät und Busmodul KNX können unabhängig voneinander getauscht werden Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht Austausch der Geräte ohne Neuprogrammierung Die manuelle Inbetriebnahme und die Bedienung der Schaltaktoren ist auch ohne das Busmodul KNX möglich LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung) Dimmleistung:400 W/VA pro Kanal oder 1 x 800 W/VA im Parallelbetrieb Bei Einsatz des 1 Kanal-Dimmboosters DMB 1 T KNX kann die Dimmleistung um 300 W/VA erweitert werden. Leistung bis 2000 W/VA durch max.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 255,37*
€ 302,32*
Lager 4981
6
€ 4,95*
ab € 258,88*
€ 304,16*
€ 5,95*
ab € 289,33*
€ 339,81*
Frei Haus
ab € 301,12*
€ 351,93*
Frei Haus
ab € 304,65*
€ 355,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,16*
€ 361,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,74*
€ 359,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,00*
€ 343,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,38*
€ 338,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,88*
€ 308,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.