Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Geräteträger SAT SL20080948D1 Durchgangsdose 20x80 Aluminum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager Geräteträger SAT SL20080948D1 Durchgangsdose 20x80 Aluminum
Hager Geräteträger SAT SL20080948D1 Durchgangsdose 20x80 Aluminum
Artikel-Nr.:
     4981-3858111
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL20080948D1
EAN/GTIN:
     4012740853064
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Durchgangsdose
Geräteträger
SAT-Antennendose
tehalit.SL Sockelleistenkanal mit Höhe 80 mm mit Teppichleiste Lieferform Unter- und Oberteil separat Lieferlänge 2000 mm Lieferfarben RAL 9010, reinweiß Lieferfabe Unterteil schwarz Material Unterteil und Oberteil: PVC, Formteile: PC/ABS halogenfrei Hinweis Unterteil und Oberteil müssen separat bestellt werden. Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden. Weitere Größen (SL20055) auf Anfrage Geräteträger Technikteil - Antennenanschluss-Durchgangsdose - Antennensteckdose 3-fach, Durchgangsdose - Frequenzbereich: 5-2200 MHz - Anschlussdämpfung bei 862 MHz: 10 dB - Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 10 dB - Durchgangsdämpfung: 1,5-5 dB - Gleichspannungsdurchlass Geräteträger Oberteil und passende Geräterträgerschürze muss separat bestellt werden Farbe: Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,21*
€ 53,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,09*
€ 54,38*
€ 5,00*
ab € 53,03*
€ 55,36*
Frei Haus
ab € 54,66*
€ 57,05*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,21*
€ 57,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.