Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXING Koaxialkabel 250m schw. SKB 395-14 opti-box A+ 3-fach geschirmt PE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
AXING Koaxialkabel 250m schw. SKB 395-14 opti-box A+ 3-fach geschirmt PE
AXING Koaxialkabel 250m schw. SKB 395-14 opti-box A+ 3-fach geschirmt PE
Artikel-Nr.:
     4981-4002420
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SKB39514
EAN/GTIN:
     7611682002539
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Das Premium-line Koaxialkabel für die SAT-/CATV-Hausinstallation im Frequenzbereich 30 MHz bis 3.000 MHz der EMV-Klasse A+ gemäß EN 50117-x-y ist 3-fach geschirmt. Es besitzt eine degressive Metereinteilung, sowie ein physikalisch geschäumtes Dielektrikum und ist UV-beständig. Das Kabel wird mit 2 x 250 m Länge in der praktischen opti-box geliefert. Elektrische Daten Impedanz 75 Ohm Dämpfung 8,7 dB / 100 m 200 MHz 18,4 dB / 100 m 800 MHz 33,2 dB / 100 m 2400 MHz Schirmungsmaß =110 dB 30...1000 MHz =110 dB 1000...2000 MHz =110 dB 2000...3000 MHz Kopplungswiderstand 1,5 mOhm/m Mechanische Daten Innenleiter Material / Durchmesser StCu / 1,02 mm Dielektrikum-Durchmesser 4,60 mm Geflecht / opt. Bedeckung 80 x 0,12 mm / 55% Außenmantel Material / Durchmesser PVC / 6,80 mm Biegeradius einmalig / mehrmalig 24 mm / 68 mm Allgemein Verarbeitungstemperaturbereich -5...+50oC Betriebstemperaturbereich -20...+75oC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,67*
€ 126,99*
Frei Haus
ab € 98,07*
€ 126,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,745*
€ 157,175*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 167,14*
€ 206,10*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,99*
€ 151,1181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,16*
€ 150,1304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,97*
€ 141,5743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,55*
€ 136,3145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,67*
€ 119,7973
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,40268* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.