Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Audiotechnik
>
Hifi
>
CD-Player
>
Mobile CD-Player
>
Artikel
KIND Mobilbox MA 708 8703000223 170W Akku CD-Player/USB optional
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-4047812
Hersteller:
Kindermann
Herst.-Nr.:
8703000223
EAN/GTIN:
0745572339140
Suchbegriffe:
CD-Player
Mobile CD-Player
mobile cd-player
Mobiles Beschallungssystem mit integrierten Akkus für kabellosen Betrieb. Außergewöhnlich klare Klangwiedergabe und hohe Reichweite durch Class D/AB Verstärker und 2-Wege Lautsprechersystem mit Hochtöner aus Titan und Neodym Tieftöner. Kann deshalb für Sprache, Gesang oder Musik eingesetzt werden. Ergonomisches Design, extrem robustes Gehäuse mit ausziehbarem Handgriff und Rollen. - Ausgangsleistung 170 Watt (max.) - Anschlüsse Line-Out (Cinch) - Line-In (Cinch), Mic-In Kombi- Stecker XLR/Klinke) - Netz- oder Akkubetrieb möglich:eingebautes Schaltnetzteil und Akkuladeeinheit, integrierte 12 V Akkus für bis zu 8 Stunden Betriebszeit - Optionaler CD Spieler mit USB-Anschluss und Fernbedienung erhältlich (MA 708 D) - Bis zu 4 Funkmikrofone oder Taschensender simultan verwendbar (optional) - Integrierter Mischer für interne und externe Quellen - Voice Priority-Funktion/Echofunktion - Integriertes Aufbewahrungsfach - Anzeige des aktuellen Batteriestands - Abmessungen:545 x 336 x 325 mm
... >
Netzw.Telekomm
>
Medientechnik
>
Audiokomponenten
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 713,11*
€ 789,49*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 710,14*
€ 790,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 716,50*
€ 797,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,02*
€ 940,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,80*
€ 932,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,50*
€ 913,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,43*
€ 891,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,14*
€ 845,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen