Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat Basic Glas LED IP43 211394.002 12W 1000lm 3000K d=370 h=118mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RZB Flat Basic Glas LED IP43 211394.002 12W 1000lm 3000K d=370 h=118mm
RZB Flat Basic Glas LED IP43 211394.002 12W 1000lm 3000K d=370 h=118mm
Artikel-Nr.:
     4981-4111182
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     211394.002
EAN/GTIN:
     4051859030010
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED Wand- und Deckenleuchten, Serie: Flat Basic LED Schutzart: IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage, Schutzklasse I Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet oder Kunststoff. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Vergleich LED: konventionelle Lampen LED 1x8,7 W 1x18 W TC-DELLED 1x10,3 W 1x26 W TC-DEL Armatur Kunststoff, Glas 370 mm Bestückung/Typ: LED 14 W/830/990 lm Farbe: weiß Maße: 370, H 118 mm EEK: A+/A+
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 73,64*
€ 92,20*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,73*
€ 92,32*
Frei Haus
ab € 75,89*
€ 95,06*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,89*
€ 96,33*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,90*
€ 97,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.