| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4154666 Herst.-Nr.: 62000083 EAN/GTIN: 4012591122111 |
| |
|
| | |
| DK-Kabelabzweigkästen "wetterfest" für die ungeschützte Installation im Freien, Gehäusewände ohne Vorprägung DK-Kabelabzweigkästen KF 0400 IP66/67, PC ohne Vorprägungen, ohne Klemmen Gehäusewände ohne Vorprägungen Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung max. M25 "wetterfest", Wandstärke Unterteil 2,0 mm Farbe: grau Maße (BxHxT): 104x104x70 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, abzweigdose ip66, gerätedose unterputz, abzweigdose hensel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 9,47* | € 12,36* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 9,756* | € 12,696* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 9,82* | € 12,78* | | | | Lager 4981 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 9,83* | € 12,79* | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 10,052* | € 13,082* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|