Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Kabelabzweigkasten KF 0604 G 1,5-4qmm 3ph. 6qmm 1ph. 5pol. Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel Kabelabzweigkasten KF 0604 G 1,5-4qmm 3ph. 6qmm 1ph. 5pol. Klemme
Hensel Kabelabzweigkasten KF 0604 G 1,5-4qmm 3ph. 6qmm 1ph. 5pol. Klemme
Artikel-Nr.:
     4981-4154676
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000053
EAN/GTIN:
     4012591121817
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
DK-Kabelabzweigkästen "wetterfest" für die ungeschützte Installation im Freien, Kabeleinführung über metrische Vorprägung DK-Kabelabzweigkästen KF 0404/KF 0600/KF 0604 IP66/67, PC, 1,5-4 mm 2 , Cu 3 Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol 5-polig je Pol 8x1,5 mm 2 sol/f, 6x2,5 mm 2 sol/f, 4x4 mm 2 sol/f, 2x6 mm 2 sol/f Kabeleinführungen über Vorprägungen, AKM gesondert bestellen, "wetterfest" Bemessungsisolationsspannung Ui = 690 V a.c./d.c. Stromtragfähigkeit 32 A Anzugsdrehmoment Klemme 0,7 Nm Ausführung: Farbe: grau Maße (BxHxT): 130x130x77 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 15,66*
€ 20,14*
Lager 4981
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 15,84*
€ 20,46*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,21*
€ 21,49*
1
€ 5,46*
ab € 15,79*
€ 22,13*
1 Tag
7
1
€ 5,90*
ab € 15,69*
€ 22,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 102,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
DK KH 06
ab € 0,77*
Zubehör
Hensel
DK KL 02
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
36001028
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.