Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4156085 Herst.-Nr.: 150257BB06-E EAN/GTIN: 4250184172284 |
| |
|
| | |
| OpDAT fix SC-D 19", 1 HE, LWL-Patchfeld für Festeinbau leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte in RAL7035 bestückt mit SC-D Kupplungen nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage servicefreundliche, verschraubte Abdeckung Einbautiefe 240 mm (ohne Verschraubung und ohne Kupplungen) Kabeleingang rückseitig links und rechts gerade mit beiliegender PG16 Verschraubung Kompaktader 0,9 mm, 12 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspließhaltern eingelegt und abgesetzt Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt Varianten: bestückt mit 6,12 oder 24 LC-D Kupplungen jeweils in blau (OS2), erikaviolett (OM4), aqua (OM3) oder beige (OM2) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 104,85* | € 127,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 106,17* | € 128,40* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 107,97* | € 131,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,76* | € 133,04* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 111,44* | € 139,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|