Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
TRIO Wandleuchte Aluguss antr. 220760142 LED 5W 3000K 330lm up+down IP54
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-4200320
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
220760142
EAN/GTIN:
4017807259063
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Fassadenleuchte LED inkl. 1 x 4,5 W LED ww, 450 lm, IP54, Aluguss anthrazit, H 45 B 120 T 145 massangaben fehlen Angaben fehlen, werden nachgereicht Breite: 120mm Höhe: 45mm Tiefe: 145mm
... >
LED Aussenleuchten
>
LED Techn. Aussenl.
>
LED Wand- u. Deckenl
Weitere Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
anbauleuchte 3000k
,
led außenwandleuchte
,
led außen-wandleuchte
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 55,08*
€ 64,01*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 57,09*
€ 73,18*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 61,67*
€ 78,67*
Lager 9UZUT
8 Tage
4
1
€ 6,45*
ab € 69,49*
€ 88,07*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 72,65*
€ 92,14*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 768,12* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Außenwandleuchte COLORADO mit Up & Down, Anthrazit, IP54, Höhe 20cm
TRIO Leuchten
228460242
ab € 31,65*
Ähnlich
LED-Wandleuchte 'Thames II' anthrazit IP54 3000K
TRIO Leuchten
227660242
ab € 30,76*
Ähnlich
LED-Wandleuchte 3000K 6W anthrazit
TRIO Leuchten
229360242
ab € 54,27*
Ähnlich
LED-Wandleuchte anthrazit 'Thames II' IP54 2,5W
TRIO Leuchten
227560242
ab € 25,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen