Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4203094 Herst.-Nr.: EL10710711 EAN/GTIN: 4015120710711 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchten OL 100 LED 3K/5K, Designleuchte aus Aluminiumdruckguss und Kunststoff, IP55 14 W, Netzspannung 230 V/50 Hz, Leuchtmittel 6 LEDs (inklusive), zulässige Umgebungstemperatur -25 oC...+50 oC, Schutzart IP55, Schutzklasse II, Montageart Wandmontage, Gehäusematerial Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff, Anschlussklemme 2,5 mm 2 , Farbwiedergabeindex 85 Ra, Energieeffizienz-Klasse A++ bis A, Gewicht 528 g Bestückung/Typ: 1x6 LED 14 W/675 lm/3000 K Farbe: schwarz Maße: 205x104x143 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bühnenscheinwerfer, Scheinwerfer Discolicht, LED Außenwandleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, OP-Leuchte, Operations-Leuchte, Operationsleuchte, Untersuchungs-Leuchte, Untersuchungsleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, operationsleuchte led, led außenwandleuchte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 65,63* | € 79,99* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 65,73* | € 80,10* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 67,61* | € 82,25* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 68,79* | € 83,64* | | | | Lager 4981 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 75,99* | € 85,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 1.021,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|