Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4203251 Herst.-Nr.: 50763552 EAN/GTIN: 4011334391166 |
| |
|
| | |
| Taster, Wechsler, beleuchtet AP - Linse, W.1 für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit blauem LED-Aggregat 230 V, mit Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, mit N-Klemme, mit Steckklemme, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Nennspannung 250 V , Taststrom 10 A, Betriebstemperatur -40 oC...+60 oC Taster, Wechsler mit Beschriftungsfeld - beleuchtet Ausführung: Taster, Wechsler mit Beschriftungsfeld, beleuchtbar Farbe: polarweiß |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,89* | € 25,26* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,26* | € 25,70* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,35* | € 26,22* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,98* | € 26,67* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,46* | € 27,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|