| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4213693 Herst.-Nr.: 1500-15113 EAN/GTIN: 4010436151135 |
| |
|
| | |
| E-Kleindurchlauferhitzer MBX Lumino Elektronisch geregelter E-Kleindurchlauferhitzer, im Set mit berührungsloser Sensorarmatur zur energieeffizienten und hygienischen Warmwasserversorgung eines Waschbeckens. Automatische, berührungslose Einschaltung des Durchlauferhitzers über den Infrarotsensor der Armatur. Temperatureinstellung bis zu 42 oC am seitlichen Hebel der Armatur, Temperaturanzeige über LED-Farblichtring im stufenlosen Verlauf blau - weiß - rot, mit aktivierbarer Hygienespülung (automatische Spülung alle 12, 24 oder 48 Stunden), One-Pipe-System mit ? Zoll 50 cm Anschlussschlauch, IP25. Die Armatur benötigt eine separate Steckdose (230 V/16 A) zusätzlich zum Elektroanschluss des Durchlauferhitzers. Maße ohne Armatur (H B T): 13,5 18,6 8,7 cm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 652,71* | € 777,11* | | | | Lager 4981 | | | | 7 | | € 4,95* | ab € 706,61* | € 780,30* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 653,76* | € 791,94* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 654,34* | € 791,95* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 754,19* | € 883,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5.462,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|