| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4288085 Herst.-Nr.: 8720000052 EAN/GTIN: 0745572335807 |
|
|
| | |
| Empfänger für Funkmikrofonstrecke in 9,5 Zoll Format Bauform, Sendefrequenz 823-832 MHz, bis zu 8 Kanäle simultan pro Frequenzband verwendbar, zusätzlich 8 frei wählbare Frequenzen, automatische Frequenzsuche per Autoscan - optische Warnanzeige bei Störung des Funksignals - Diversity Empfänger für optimalen Funkempfang - LCD mit Anzeige des Batteriestands des Empfängers, sowie Funk- und Audiopegel - Übertragungsbereich:50 Hz - 18 kHz - Tuner:PLL-Synthesizer, 48 voreingestellte Kanäle - Reichweite:Bis zu 100 m bei Sichtverbindung - Ausgang:1 x XLR-Stecker, 1 x 6,3 mm Klinke sym., Mikrofon-/Linepegel umschaltbar - Stromversorgung:230 VAC / 12-15 VDC - Abmessungen:210 x 180 x 44 mm, 9,5 Zoll 1HE - Gewicht:0,8 kg |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,76* | € 167,31* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 162,38* | € 167,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,50* | € 174,27* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 172,18* | € 180,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|