| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4295814 Herst.-Nr.: 901434.002 EAN/GTIN: 4051859028857 |
| |
|
| | |
| Einbau-Downlights, Ledona ECO Round Schutzart: IP65 Schutzklasse: I Deckenstärke: 1-20 mm Schlagschutz: IK07 Abdeckring und Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet. Kunststoffscheibe opal. Serienmäßig mit Gore Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Deckenbefestigung mit Federsystem. Anschlussleitung L 2000 mm mit freien Aderenden. Ballwurfsicher nach DIN 18032-03. Mit Netzspannungs-LED. Kein Betriebsgerät erforderlich. Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100 %) Vergleich LED: konventionelle Lampen LED 9,7 W 1 x 18 W TC-D (26 W Psys) LED 20 W 2 x 18 W TC-D (52 W Psys) LED 30 W 2 x 26 W TC-D (68 W Psys) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, einbauleuchte led ip65, einbauleuchte led, einbau downlights led |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 105,35* | € 128,65* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 107,29* | € 129,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,56* | € 131,35* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 112,38* | € 135,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,40* | € 136,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|