Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, unmanaged, 5 Ports, 1 Gbit/s, 12-48 VDC, 1504320000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, unmanaged, 5 Ports, 1 Gbit/s, 12-48 VDC, 1504320000
Ethernet Switch, unmanaged, 5 Ports, 1 Gbit/s, 12-48 VDC, 1504320000
Artikel-Nr.:
     4502-51P5560
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1504320000
EAN/GTIN:
     4050118312089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 4 port
industrie switch
Netzwerk-Switch, 1504320000, Weidmüller Netzwerk-Switch, unverwaltet PoE, Gigabit Ethernet, Anzahl der Ports: 4x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 1x RJ45 10/100/1000 BaseT(X), Schutzart: IP30, Betriebstemperatur: 0 °C bis 60 °C. Features * 12/24/48 VDC redundantes Weitbereichsnetzteil * Integrierter DC/DC-Wandler zur Versorgung von 48 V PoE-Geräten über den gesamten Eingangsspannungsbereich von 12 bis 57 VDC * Intelligente Erkennung und Klassifizierung des Stromverbrauchs
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
5
Spannung:
12-48 VDC
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.543 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 669,53*
€ 726,59*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 706,15*
€ 763,52*
Frei Haus
ab € 714,92*
€ 773,13*
Frei Haus
ab € 723,48*
€ 802,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,59*
€ 864,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,83*
€ 856,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,25*
€ 846,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,72*
€ 830,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,53*
€ 796,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1504450000
ab € 3,32*
Zubehör
Weidmüller
1348590000
ab € 65,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.