| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4981-4312279 Herst.-Nr.: 68294673 EAN/GTIN: 6410038054595 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Frequenzumrichter ACS355 Die Frequenzumrichter der Baureihe ACS355 sind geeignet für die Drehzahlregelung von Drehstrommotoren, von 0,37 bis 2,2 kW, einphasiger Netzanschluss 200-240 V und von 0,37 bis 22 kW dreiphasigen Netzanschluss 380-480 V 10 %. Schutzart IP20 oder IP66/67/69K mit integriertem EMV Filter, für die 2. Umgebung C3 (EN61800-3), 1. Umgebung C2 auf Anfrage. Besondere Merkmale des ACS355 sind: Komfort-Bedienpanel bei IP66 Standard/IP20 Option. FlashDrop Programmierung (Option, spannungsloser Download von Parametern in das Gerät). Sequenzprogrammierung über DriveWindow light (Option). Eingebauter EMV-Filter, eingebauter Bremschopper, lackierte Leiterplatten, Feldbusanbindung (Option), Geberrückführung (Option), Bremsenansteuerung, PID-Regelung Ein-/ Ausgänge: 2 Analogeingänge, -20 bis 20 mA, -10 bis 10 V 5 Digitaleingänge, Eingangspannung 12-24 VDC 1 Relaisausgang, 250 VAC oder max 30 VDC, max. Dauerstrom 2 A eff. 1 Digitalausgang (Transistorausgang), max. Schaltspann |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 19,35* | € 26,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 20,98* | € 29,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 23,71* | € 32,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 23,82* | € 32,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4981 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 25,83* | € 35,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|