Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Artikel
ABB Frequenzumrichter ACS310-03E-01A3-4 1,3A/0,37kW IP20 380-480V/3Ph.EMV Kat.C3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-4312387
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
3AUA0000039625
EAN/GTIN:
6410038785710
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
frequenzumrichter 0,4 kw 400v
ABB Frequenzumrichter ACS310-03E-01A3-4 1,3A/0,37kW IP20 380-480V/3Ph.EMV Kat.C3
... >
Automatisier.Technik
>
Antriebstechnik
>
Frequenzumrichter
Weitere Suchbegriffe:
inverter
,
abb inverter
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,20*
€ 215,15*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 195,03*
€ 235,49*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 257,44*
€ 298,52*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,52*
€ 315,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 272,82*
€ 322,90*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,52*
€ 355,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,94*
€ 348,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,36*
€ 330,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,70*
€ 323,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,44*
€ 306,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 3GAA, 3-Phasen 2-Pol Wechselstrommotor IE2 Umschaltbar, 0,25 kW 2810 U/min @ 380 V, Sockelmontage
ABB
3GAA061312-ASF
ab € 241,03*
Zubehör
ABB Frequenzumrichter-Zubehör Bedientafel, für Serie ACS310, Serie ACS350, Serie ACS355, Serie ACS510, Serie ACS550
ABB
ACS-CP-C
ab € 42,61*
Zubehör
ABB Frequenzumrichter-Zubehör Bedientafel, für Serie ACS310, Serie ACS350, Serie ACS355, Serie ACS550
ABB
ACS-CP-A
ab € 132,74*
Zubehör
AXINDUS HIFLEX-CY1000 LIYCY1000 Steuerkabel, 4-adrig x 4 mm² Grau / 34A, 50m, 11 AWG, Kupfergeflecht verzinnt
AXINDUS
90410400
ab € 561,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen