| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4312411 Herst.-Nr.: 3AUA0000058164 EAN/GTIN: 6438177224471 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter ACS355 Die Frequenzumrichter der Baureihe ACS355 sind geeignet für die Drehzahlregelung von Drehstrommotoren, von 0,37 bis 2,2 kW, einphasiger Netzanschluss 200-240 V und von 0,37 bis 22 kW dreiphasigen Netzanschluss 380-480 V 10 %. Schutzart IP20 oder IP66/67/69K mit integriertem EMV Filter, für die 2. Umgebung C3 (EN61800-3), 1. Umgebung C2 auf Anfrage. Besondere Merkmale des ACS355 sind: Komfort-Bedienpanel bei IP66 Standard/IP20 Option. FlashDrop Programmierung (Option, spannungsloser Download von Parametern in das Gerät). Sequenzprogrammierung über DriveWindow light (Option). Eingebauter EMV-Filter, eingebauter Bremschopper, lackierte Leiterplatten, Feldbusanbindung (Option), Geberrückführung (Option), Bremsenansteuerung, PID-Regelung Ein-/ Ausgänge: 2 Analogeingänge, -20 bis 20 mA, -10 bis 10 V 5 Digitaleingänge, Eingangspannung 12-24 VDC 1 Relaisausgang, 250 VAC oder max 30 VDC, max. Dauerstrom 2 A eff. 1 Digitalausgang (Transistorausgang), max. Schaltspann |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 825,98* | € 889,81* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.026,12* | € 1.127,51* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.080,72* | € 1.151,97* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1.115,08* | € 1.216,25* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.165,88* | € 1.238,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|