Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Frequenzumrichter ACS355-01E-02A4-2 2,4A/0,37kW IP20 200-240V/1Ph. EMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Frequenzumrichter ACS355-01E-02A4-2 2,4A/0,37kW IP20 200-240V/1Ph. EMV
ABB Frequenzumrichter ACS355-01E-02A4-2 2,4A/0,37kW IP20 200-240V/1Ph. EMV
Artikel-Nr.:
     4981-4312413
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AUA0000058166
EAN/GTIN:
     6438177223412
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter ACS355 Die Frequenzumrichter der Baureihe ACS355 sind geeignet für die Drehzahlregelung von Drehstrommotoren, von 0,37 bis 2,2 kW, einphasiger Netzanschluss 200-240 V und von 0,37 bis 22 kW dreiphasigen Netzanschluss 380-480 V 10 %. Schutzart IP20 oder IP66/67/69K mit integriertem EMV Filter, für die 2. Umgebung C3 (EN61800-3), 1. Umgebung C2 auf Anfrage. Besondere Merkmale des ACS355 sind: Komfort-Bedienpanel bei IP66 Standard/IP20 Option. FlashDrop Programmierung (Option, spannungsloser Download von Parametern in das Gerät). Sequenzprogrammierung über DriveWindow light (Option). Eingebauter EMV-Filter, eingebauter Bremschopper, lackierte Leiterplatten, Feldbusanbindung (Option), Geberrückführung (Option), Bremsenansteuerung, PID-Regelung Ein-/ Ausgänge: 2 Analogeingänge, -20 bis 20 mA, -10 bis 10 V 5 Digitaleingänge, Eingangspannung 12-24 VDC 1 Relaisausgang, 250 VAC oder max 30 VDC, max. Dauerstrom 2 A eff. 1 Digitalausgang (Transistorausgang), max. Schaltspann
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 143,75*
€ 163,62*
Frei Haus
ab € 159,29*
€ 185,60*
€ 6,90*
ab € 190,86*
€ 220,41*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 201,96*
€ 227,15*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 201,26*
€ 227,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,22*
€ 264,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
3GAA072 311-ASE
ab € 243,73*
Zubehör
ABB
ACS-CP-C
ab € 42,79*
Zubehör
ABB
ACS-CP-A
ab € 133,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.