Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Frequenzumrichter ACS355-01E-07A5-2 7,5A/1,5kW IP20 200-240V/1Ph. EMV Kat.C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Frequenzumrichter ACS355-01E-07A5-2 7,5A/1,5kW IP20 200-240V/1Ph. EMV Kat.C3
ABB Frequenzumrichter ACS355-01E-07A5-2 7,5A/1,5kW IP20 200-240V/1Ph. EMV Kat.C3
Artikel-Nr.:
     4981-4312416
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AUA0000058169
EAN/GTIN:
     6438177223443
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter ACS355 Die Frequenzumrichter der Baureihe ACS355 sind geeignet für die Drehzahlregelung von Drehstrommotoren, von 0,37 bis 2,2 kW, einphasiger Netzanschluss 200-240 V und von 0,37 bis 22 kW dreiphasigen Netzanschluss 380-480 V 10 %. Schutzart IP20 oder IP66/67/69K mit integriertem EMV Filter, für die 2. Umgebung C3 (EN61800-3), 1. Umgebung C2 auf Anfrage. Besondere Merkmale des ACS355 sind: Komfort-Bedienpanel bei IP66 Standard/IP20 Option. FlashDrop Programmierung (Option, spannungsloser Download von Parametern in das Gerät). Sequenzprogrammierung über DriveWindow light (Option). Eingebauter EMV-Filter, eingebauter Bremschopper, lackierte Leiterplatten, Feldbusanbindung (Option), Geberrückführung (Option), Bremsenansteuerung, PID-Regelung Ein-/ Ausgänge: 2 Analogeingänge, -20 bis 20 mA, -10 bis 10 V 5 Digitaleingänge, Eingangspannung 12-24 VDC 1 Relaisausgang, 250 VAC oder max 30 VDC, max. Dauerstrom 2 A eff. 1 Digitalausgang (Transistorausgang), max. Schaltspann
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,59*
€ 259,80*
Frei Haus
ab € 254,30*
€ 291,67*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 288,18*
€ 326,27*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 322,75*
€ 353,45*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 326,05*
€ 357,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,94*
€ 425,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,33*
€ 422,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,74*
€ 411,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,33*
€ 404,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,05*
€ 388,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
ACS-CP-C
ab € 42,61*
Zubehör
ABB
ACS-CP-A
ab € 132,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.