Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtenzubehör
>
Sicherheitstrafo
>
Artikel
Maico 5-Stufentransformator AC TRE 1,6-2 max.1,6A 0157.0158
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-4331864
Hersteller:
Maico
Herst.-Nr.:
0157.0158
EAN/GTIN:
4012799571582
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
5-Stufen-Transformatoren TRE Wechselstrom 230 V, 50/60 Hz, AP-Ausführung, Schutzart IP54 mit Betriebsmeldeleuchte zur verlustarmen Reduzierung der Nenndrehzahl eines oder mehrerer Ventilatoren bis auf ca. 50%. Sekundärspannungen: 85/115/150/180/230 V
... >
Automatisier.Technik
>
Industrie Stromvers
>
Trafos/Wandler
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitstransformator
,
Spartrafo
,
Spartransformator
,
Steuer-Trafo
,
Steuer-Transformator
,
Steuertrafo
,
Steuertransformator
,
Stufentransformator
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
stufentransformator maico
,
einphasentrafo
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 245,28*
€ 281,29*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 246,74*
€ 282,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 251,13*
€ 286,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 253,77*
€ 289,14*
Lager 721
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 259,60*
€ 297,19*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,29*
€ 334,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,64*
€ 331,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,79*
€ 319,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,03*
€ 315,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,28*
€ 291,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dachventilator Ø250mm Radial 230V 148W 825cbmh 50°C Stahlbl IPX5 vz 50Hz EHD25
Maico
0087.0305
ab € 505,43*
Zubehör
Dachventilator Ø315mm Radial 230V 247W 1160cbmh 60°C Stahlbl IPX5 vz 50Hz EHD31
Maico
0087.0306
ab € 594,71*
Zubehör
Maico Außenwandventilator AWV 20 S starke Ausführung, DN200
Maico
0080.0999
ab € 460,51*
Zubehör
MC Axial-Rohrventilator EZR 25/2 B
Maico Ventilatoren
0086.0002
ab € 682,94*
Zubehör
MC Diagonal-Ventilator EDR 25
Maico Ventilatoren
0080.0656
ab € 520,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen