| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4401985 Herst.-Nr.: MS98C EAN/GTIN: 8424450173077 |
|
|
| | |
| NEVO Multischalter 9 Eingänge 8/16 Ausgänge ohne Netzteil, kaskadierbar, RK-tauglich im Gussgehäuse Nevo Multischalter 9in8 im Gussgehäuse, kaskadierbar, zu- und abschaltbare Abschlusswiderstände in jedem Einzel- und Kaskadenschalter, Schalter 10dB-Eingangsverstärkung für alle SAT-Eingänge zu/abschaltbar. Durchgangsdämpfung SAT:3dB / Terr.:2dB, SAT TN-Dämpfung 1-8/9-16/17-24/25-32 = 950 MHz 8/-/-/- und 2400MHz 3/-/-/- dB, Terr. TN-Dämpfung 1-8/9-16/17-24/25-32 = 2/-/-/- RK TN-Dämpfung 40dB, DC-Durchlass auf Vertikal Low und Terr., max. Eingangspegel Sat 102 / Terr. 104 dB V. Netzteil erforderlich (MS-NT1208N), Stromaufnahme Netzteil 135mA, Sat-Receiver 33mA. Abmessungen (BxHxT) = 208x120x30mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,79* | € 139,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 133,43* | € 146,08* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 135,02* | € 147,63* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 143,59* | € 157,02* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 153,06* | € 165,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|