Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEGR Tx3 FI-Schalter 40A 4P 30Ma 411765 A 411765 4x40A-0,03A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEGR Tx3 FI-Schalter 40A 4P 30Ma 411765 A 411765 4x40A-0,03A
LEGR Tx3 FI-Schalter 40A 4P 30Ma 411765 A 411765 4x40A-0,03A
Artikel-Nr.:
     4981-4407362
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     411765
EAN/GTIN:
     3414970353481
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter TX 3 Typ A für Wechsel und pulsierende Gleichfehlerströme Nach VDE 0664 Teil 10, EN 61008-1, IEC 61008-1 Typ A, unverzögert Typ A selektiv, verzögert mindestens 40 ms Bemessungskurzschlussstrom 10 kA bei geeigneter Vorsicherung Stoßstromfest bis 250 A (FI selektiv bis 3000 A) Hilfsschalter melden den Schaltzustand bei Hand- und Fehlerauslösung. Fehler-Signalschalter melden den Schaltzustand nur bei Fehlerauslösung. Max. 3 Hilfsgeräte sind ohne Veränderung links der Hauptgeräte montierbar. Zuordnung zum Hauptgerät eindeutig durch Richtungspfeil an der Gerätevorderseite erkennbar. 4-polig, 400 V Nennfehlerstrom: 30 mA Nennstrom: 40 A
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
738
€ 5,90*
ab € 21,66*
€ 29,71*
Lager 4981
1931
€ 4,95*
ab € 21,71*
€ 29,79*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,94*
€ 30,07*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,85*
€ 34,84*
4 Tage
81
€ 9,70*
ab € 26,47*
€ 36,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.