Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESY Schaltmodul SW DALI Full Automation für DALI-Bus Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESY Schaltmodul SW DALI Full Automation für DALI-Bus Unterputz
ESY Schaltmodul SW DALI Full Automation für DALI-Bus Unterputz
Artikel-Nr.:
     4981-4464811
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10427473
EAN/GTIN:
     4015120427473
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Voll- und Halbautomaten SW DALI Semi Automation/ SW DALI Full Automation Tastereingang zum manuellen Schalten Potentianfreies Relais mit 10 A Schaltleistung Technische Daten Montageart:Deckenmontage Gehäusematerial:UV-stabilisiertes Polycarbonat Abmessungen ca.:Höhe 25 mm, 55 mm Einbaumaß:Einbautiefe 25 mm, Einbaulochmaß 60 mm Anschlussklemme:2,5 mm 2 /1,5 mm 2
Weitere Suchbegriffe: Schaltaktor, schaltaktor
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
48
€ 4,95*
ab € 28,40*
€ 33,91*
1
€ 5,95*
ab € 26,92*
€ 36,32*
1
€ 5,00*
ab € 26,96*
€ 36,64*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 27,39*
€ 37,07*
1
€ 3,90*
ab € 27,95*
€ 37,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 1.627,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427510
ab € 74,83*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427558
ab € 68,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.