| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4483557 Herst.-Nr.: 007843 EAN/GTIN: 4007841007843 |
| |
|
| | |
| Ultraschall Gangsensor Dual US Überwacht den kompletten Gang. Und sieht um die Ecke. Ultraschall-Bewegungsmelder Dual US, ideal für Gänge und Flure. 20 m sichere Erfassung, umschließt Objekte aber dringt nicht hindurch, temperaturunabhängige Erfassung, elektronisch einstellbare Reichweite, COM1 für das Schalten von Licht. Auch in den Varianten DALI-2 IPD und KNX erhältlich. Technische Daten: Netzanschluss:220-240 V, 50/60 Hz Einsatzort:im Innenbereich von Gebäuden Montage:Decke Sensortyp:Ultraschall 40 KHz mögliche Montagehöhe:2,5-3,5 m Erfassungswinkel:Gang, beide Richtungen Unterkriechschutz:Ja Reichweite:max. 20x3 m in jede Richtung Dämmerungseinstellung:10 - 1000 lx Parallelschaltungen:Master/Slave, Master/Master Schutzart:IP20 Temperaturbereich:-25 oC bis +55 oC Gehäuse:UV-beständig, lackierbar |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 102,67* | € 127,40* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 103,86* | € 128,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,60* | € 131,04* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,77* | € 131,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,50* | € 136,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|