Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Umrüstsatz m.LED 13,6W 982068.012 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Umrüstsatz m.LED 13,6W 982068.012 3000K
RZB Umrüstsatz m.LED 13,6W 982068.012 3000K
Artikel-Nr.:
     4981-4492640
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982068.012
EAN/GTIN:
     4051859070016
Umrüstsätze mit Netzspannungs LED Energieeinsparung bis zu 80 % z.B. für DKN -Leuchten. Einbau auch auf andere Metallunterteile möglich. einfache und schnelle Umrüstung Energieeffizient (Energieeinsparung bis zu 80 %) Strom und Geld sparen bei gleichzeitiger Umweltentlastung Kein Vorschaltgerät erforderlich Sofort 100 % Licht Ideal für den Zeitschaltbetrieb LED Lebensdauer ca. 35.000 Stunden Farbtemperatur 3000 K und 4000 K LED einzeln austauschbar Umrüstsatz auf LED Leuchtmittel für DKN -Leuchten Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Vergleich LED: konventionelle Lampen LED 13/14 W 1x100 W AGL (100 W) Bestückung/Typ: LED 14 W/830/1500 lm Farbe: weiß Maße (LxBxH): 241x210x27 mm EEK: A+
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,70*
€ 70,98*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,24*
€ 71,49*
€ 5,00*
ab € 56,90*
€ 72,11*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,30*
€ 73,30*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,93*
€ 73,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.