Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS Einbau-Panel Vale-Tu Flat ws 641468 LED 15W 3000K 915lm D=158mm IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LTS Einbau-Panel Vale-Tu Flat ws 641468 LED 15W 3000K 915lm D=158mm IP44
LTS Einbau-Panel Vale-Tu Flat ws 641468 LED 15W 3000K 915lm D=158mm IP44
Artikel-Nr.:
     4981-4559305
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     641468
EAN/GTIN:
     4043544459145
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbau-Downlight Vale-Tu Flat Energiesparendes Einbau-Downlight mit LED-Technologie und sehr geringer Einbautiefe, hohe Wartungsfreundlichkeit, Wärmemanagement mit Passivkühlung, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern, Mikroprismendiffusor opalweiß, anschlussfertig für Versorgungseinheit. LED-Konverter inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers), LED ersetzt LM konventionell: VTFL TC 2x32 W/VTFM TC 2x26 W/VTFS TC 2x18 W, Lebensdauer: L90 50.000 h/L80 100.000 h/L80 B20 50.000 h Optionen: Farben: schwarz/silber/weiß, Lichtfarbe: 827/830/840, DALI, Ausgleichsring für alle Deckenausschnitte als Zubehör erhältlich Schutzklasse:III Schutzart:IP44
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,68*
€ 51,88*
Frei Haus
ab € 39,80*
€ 53,42*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,15*
€ 81,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,51*
€ 83,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,15*
€ 90,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.