Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUCH Ex-Poly-Leuchte IP66 nD866F 12L85 LED 73W 8540lm satin.Wanne Zone 2+22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHUCH Ex-Poly-Leuchte IP66 nD866F 12L85 LED 73W 8540lm satin.Wanne Zone 2+22
SCHUCH Ex-Poly-Leuchte IP66 nD866F 12L85 LED 73W 8540lm satin.Wanne Zone 2+22
Artikel-Nr.:
     4981-4570721
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     866000004
EAN/GTIN:
     4041254259239
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Ex-geschützte LED-Wannenleuchten Baureihe nD866... LED, IP66 Gehäuse:Glasfaserverstärktes Polyester, IP66, SK I, Abschlusswanne:Gespritztes Polycarbonatglas, satiniert (F) oder klar. für Zone 2 (Gas) und 22 (Staub), Zünschutzart nA/tc Explosionsschutz:II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (Zone 2), II 3 D Ex tc IIIC T80oC Dc (Zone 22) LED:Linearmodule 5.000K, Ra 80, Lebensdauer L70 B10 50.000h bei max. Umgebungstemperatur. EVG:220-240 V AC/DC, 0 bzw. 50-60 Hz, Überspannungs-, Überlast-, Kurzschluss-, und Übertemperaturschutz Umgebungstemperatur:-30oC bis +40 oC Optionen :Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle, Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm 2 , für höhere Umgebungstemp. +60 oC energieverbrauchsoptimiert Bestückung/Typ:1x73 W/8540 lm/5000 K Maße (LxBxH):1250x182x114 mm EEK:A+
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 372,29*
€ 434,10*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 371,78*
€ 434,67*
Frei Haus
ab € 374,69*
€ 438,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 384,04*
€ 446,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 413,65*
€ 480,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,67*
€ 517,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,73*
€ 511,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,88*
€ 486,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,84*
€ 475,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,78*
€ 442,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuch
900320002
ab € 22,11*
Zubehör
SCHUCH Leuchten
865019003
ab € 13,33*
Zubehör
SCHUCH Leuchten
900010002
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.