Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4981-4656036 Herst.-Nr.: SKB09403 EAN/GTIN: 7611682004038 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Premium-line Koaxialkabel gemäß KDG 1 TS 153 für SAT-/BK-Hausinstallationen im Frequenzbereich 30 MHz bis 3.000 MHz der EMV-Klasse A+ gemäß EN 50117-x-y ist 3-fach geschirmt. Es besitzt eine degressive Metereinteilung, sowie ein physikalisch geschäumtes Dielektrikum. Das Kabel wird mit 500 m Länge auf einer Holztrommel geliefert. Elektrische Daten Impedanz 75 Ohm Dämpfung 8,7 dB / 100 m 200 MHz 18,4 dB / 100 m 800 MHz 33,2 dB / 100 m 2400 MHz Schirmungsmaß =110 dB 30...1000 MHz =110 dB 1000...2000 MHz =110 dB 2000...3000 MHz Kopplungswiderstand 1,5 mOhm/m Mechanische Daten Innenleiter Material / Durchmesser Cu / 1,02 mm Dielektrikum-Durchmesser 4,60 mm Dielektrikum-Durchmesser inkl. geklebter Folie 4,70 mm Geflecht / opt. Bedeckung 120 x 0,1 mm / 65% Außenmantel Material / Durchmesser PVC / 6,60 mm Biegeradius einmalig / mehrmalig 24 mm / 68 mm Allgemein Verarbeitungstemperaturbereich -5...+50oC |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 289,19* | € 336,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4981 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 294,10* | € 340,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 349,52* | € 404,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,5882* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|