Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ Buschmat FI alpinweiß 3151 UC-214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BJ Buschmat FI alpinweiß 3151 UC-214
BJ Buschmat FI alpinweiß 3151 UC-214
Artikel-Nr.:
     4981-4701068
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA003117A0004
EAN/GTIN:
     4011395189658
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Buschmat FI UP-Einsatz mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter Reflex SI Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern. Bemessungsauslösestrom:30 mA Auslösezeit: 30 ms Kurzschlussfestigkeit:3000 A (bei 25 A GL Sicherung) Stromstoßfestigkeit:250 A (8/20) s Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz:45...60 Hz Nennspannung:230 V Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät:IP21 Temperaturbereich Gerät:-25 oC bis 40 oC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 116,35*
€ 143,12*
Lager 4981
7
€ 4,95*
ab € 119,04*
€ 147,53*
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 119,83*
€ 148,31*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 132,26*
€ 163,34*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 159,10*
€ 194,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.