Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREI BK-Verstärker 20dB KR 20 BKG Hinweg:18dB Rückweg:0-65MHz Pegelsteller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KREI BK-Verstärker 20dB KR 20 BKG Hinweg:18dB Rückweg:0-65MHz Pegelsteller
KREI BK-Verstärker 20dB KR 20 BKG Hinweg:18dB Rückweg:0-65MHz Pegelsteller
Artikel-Nr.:
     4981-4737638
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     11251
EAN/GTIN:
     4250157712516
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Hausanschluss- und Nachverstärker Die KREILING Hausanschluss und Nachverstärker sind geeignet für den Einsatz in BK-Anlagen nach dem Übergabepunkt oder als Nachverstärker in GA- und GGA-Anlagen. Die Verstärker verfügen über ein besonders effizientes digitales Schaltnetzteil, welches einen extrem sparsamen Betrieb mit einer Leistungsaufnahme von nur 3 Watt ermöglicht. Die Verstärker verfügen über eine integrierte Schräglagenkompensation (Entzerrung 6 dB) und einen integrierten Pegelsteller mit einem maximalen Regelbereich bis -20 dB. Daher haben diese Verstärker einen sehr breiten Einsatzbereich und sind aufgrund ihres günstigen Preises immer erste Wahl. Ausstattungsmerkmale - Energiesparendes Schaltnetzteil mit sehr geringem Betriebsverbrauch - Sehr geringe Wärmeentwicklung - Integrierte Schräglagenkompensation (Entzerrung 6 db) - Pegelsteller mit -20 db - Extrem sparsamer Betrieb mit nur 3 Watt Leistungsaufnahme - Geeignet für den Einsatz in BK-Anlagen nach dem Übergabepunkt ode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,68*
€ 56,11*
Lager 4981
2
€ 4,95*
ab € 41,82*
€ 56,24*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.