Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Trennverstärker
>
Artikel
PF Transm./ Signal-Splitter S1SD-1AI-2C S1SD-1AI-2C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-4755132
Hersteller:
Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
276399
EAN/GTIN:
4050143066841
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker
Transmitterspeisegerät/Signal-Splitter S1SD-1AI-2C 1-kanaliger Signaltrenner, Gehäusebreite 6,2 mm, 24 V DC-Versorgung, Eingang 2-Draht-Transmitter, Dualausgang 0/4 mA...20 mA, Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge)
... >
Ind-Schaltgeraete
>
Indus.Relais/Schütz
>
Trenns./Mess.-R-Rel.
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,21*
€ 149,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 132,38*
€ 150,09*
Lager 4981
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 138,10*
€ 152,11*
Lager 2064
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,58*
€ 155,36*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,34*
€ 155,54*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
278541 - POWERBUS-COV.250, Abdeckung Power Bus
Pepperl+Fuchs
278541
ab € 36,24*
Zubehör
Pepperl + Fuchs S1SD Signalwandler, Netzversorgung 16.8 → 31.2V dc / Strom ≤3A AUS DIN-Schiene, ATEX, IECEx
Pepperl+Fuchs
S1SD-2PF
ab € 53,55*
Zubehör
Pepperl + Fuchs SC-System Sammelschiene
Pepperl+Fuchs
POWERBUS-SETH5.250
ab € 35,59*
Zubehör
Pepperl + Fuchs SC-System Sammelschiene
Pepperl+Fuchs
POWERBUS-SETL5.250
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen