| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4815991 Herst.-Nr.: 26244 EAN/GTIN: 4015162262445 |
| |
|
| | |
| Digital-Videorecorder-Set VA134 SET DVR-Set bestehend aus digitalem 4-Kanal Videorecorder DVR420N (AHD 1080p Aufnahme von bis zu 15 Bilder/s pro Kanal) mit Netzwerk- / Internetverbindung, inkl. 1TB Festplatte, USB-Maus, Infrarot-Fernbedienung, Netzgerät und Netzwerk-Software, 2 St. Full HD-Tag/Nacht-Kamera IND2413 (AHD 1080p, für Innen- oder Außenmontage, IP66) inkl. manuell einstellbarem 2,8-11mm Vario-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 102-37o) und 40 Infrarot-LEDs (Nachtsicht bis 20 m), 2 St. Full HD-Tag/Nacht-Kamera IND2410 (AHD 1080p, für Innen- oder Außenmontage, IP66) inkl. 3,6 mm Fix-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 84o) und 24 Infrarot-LEDs (Nachtsicht bis 15 m) sowie zwei Warnaufkleber "Videoüberwachung". Passendes Anschlusspaket VAP02, VAP03 oder VAP01 und KOAX100 als Zubehör erhältlich. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 641,39* | € 739,60* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 650,66* | € 745,65* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 652,23* | € 746,55* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 706,46* | € 815,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 724,88* | € 823,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|