| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4826687 Herst.-Nr.: 47320205 EAN/GTIN: 4048652032266 |
| |
|
| | |
| Digitaler Drehstromzähler DHZ+ Der DHZ+ ist ein digitaler 1-, 2- oder 4-Tarifzähler zur Messung von positiver (Bezug) und negativer (Lieferung) Wirk- und Blindenergie in 2-, 3- und 4-Leiternetzen. Wechsel- und Drehstromzähler für Direkt- oder Wandleranschluss, Displayanzeige für: Energiewert, Displaytest, Wandlerkonstanten, Impulskonstante, Impulslänge, M-Bus Adressen, Baudrate, Leistung, Spannung, Strom, Leistungsfaktor und Frequenz. Mit Lastprofilspeicher (nur in Verbindung mit M-Bus-Schnittstelle), Speichertiefe 12.000 Einträge (4 Kanäle 3.000/Kanal). Bedientaste zur Displayumschaltung und Geräteparametrierung. Externe Tarifsteuerung bei 2-Tarifausführung (58 230 V). Installationsfehlererkennung. Impulsausgang in OptoMOSFET-Ausführung max. 250 V AC/DC, 100 mA (erfüllt S0-Spezifikation). Impulsfaktor und Impulslänge und Wandlerverhältnis einstellbar. Optional: M-Bus Schnittstelle, LON-Bus Schnittstelle (auf Anfrage), RS 485-Schnittstelle (auf Anfrage). Optional mit interner Batt |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 181,54* | € 218,82* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 184,62* | € 221,98* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 184,28* | € 225,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,10* | € 231,80* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 195,40* | € 234,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|