Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4981-4830348 Herst.-Nr.: 8703000260 EAN/GTIN: 0745572339201 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leistungsstarkes und extrem flexibles mobiles Beschallungssystem, 100 W RMS - 145 W Musik. Der langlebige Lithium Akku erlaubt einen zuverlässigen Betrieb von bis zu 8 Stunden bei geringem Gesamtgewicht. Eingebauter Bluetooth Empfänger für Musikstreaming von Smartphone, Tablet, etc. und integriertem Mischer für interne und externe Quellen (Klang- und Lautstärke). Gesamtgewicht:8,5 kg, Abmessungen:400 x 285 x 225 mm - Ausgangsleistung 145 Watt (max.) - Normal-/Maximalbelastung:91/109 dB - Anschlüsse Line-Out (1 x Cinch, 1 x 6,35 mm Klinke) - Line-In:3,5 mm Klinke, Bluetooth, Mic-In:XLR symmetrisch, 6,3 mm Klinke - Line-Out:3,5 mm Klinke, Lautsprecher:6,3 mm Klinke - Netz- oder Akkubetrieb möglich:eingebautes Schaltnetzteil und Akkuladeeinheit, Ladezeit ca. 4 Std. - Voice Priority-Funktion:Das Audiosignal des Mediaplayers wird automatisch ausgeblendet, wenn über ein Mikrofon gesprochen wird - Optional:CD/USB-Player/Recorder inkl. Fernbedienung - Optional:USB/SD-Player/Recorder mit Auf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |