| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4854173 Herst.-Nr.: 2070131 EAN/GTIN: 7612748005631 |
| |
|
| | |
| Präsenzmelder für Deckenmontage, Licht und HKL thePrema P360-101 Erfassungsbereich quadratisch 10x10 m bei Montagehöhe 3,5 m, Voll-/Halbautomat umschaltbar, Teach-In Funktion, Mischlichtmessung umschaltbar auf Spot- oder Wide-Messung, Kanal Licht: Relais 230 V/10 A, Kanal Präsenz: Relais Schließer, potenzialfrei, 60 W/220 V DC bzw. 62 VA/250 V AC, Master/Master oder Master/Slave-Schaltung, Einstellung des Energiesparverhaltens mit "eco plus" Funktion, Fernbedienbar. Slave-Versionen nur verwendbar in Kombination mit Master |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 144,30* | € 175,42* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 153,88* | € 186,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,46* | € 194,83* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 161,93* | € 195,85* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 164,35* | € 201,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|