Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLOUD 2-Wege Gehäuselautsprecher CS-S4W 4z max.20W/100V 20W/16Ohm m.U-Bügel weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4981-4954853
Hersteller:
     S.E.A. Vertrieb + Consulting
Herst.-Nr.:
     CS-S4W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselautsprecher
100V / 20 W 4" Gehäuselautsprecher Der Cloud CS-S4 ist ein koaxialer 4" 2-Wege-Gehäuselautsprecher mit einer herausragenden Sprachverständlichkeit und Musikwiedergabe. Der für den Einsatz im Innen- wie Außenbereich konzipierte CS-S4 erfüllt die Schutzklasse IP55 (eingeschränkter Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Wasser mit niedrigem Druck aus allen Richtungen), sofern er mit dem mitgelieferten Verschlussstopfen montiert wird. Dank der hochwertigen Treiber und Bauteile bietet der CS-S4 einen homogenen Frequenzgang sowie ein breites Abstrahlverhalten. Der 4" Tieftöner kombiniert einen großen Magneten mit einer Polypropylen-Membran sowie einer Sicke aus Butylkautschuk für eine langlebige und besonders verzerrungsarme Wiedergabe. Der 0,75" Hochtöner mit Seidenkalotte sorgt für eine gleichmäßig breite Abstrahlung der HF-Anteile. Der integrierte 20 W Transformator stellt ausreichend Leistung für Hinter- und Vordergrundbeschallung zur Verfügung. Dank der Impedanz von 16 Oh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,88*
€ 240,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,71*
€ 232,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,47*
€ 225,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.