Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4965593 Herst.-Nr.: 2CKA008300A0462 EAN/GTIN: 4011395217313 |
| |
|
| | |
| Systemzentrale Mini Versorgungs- und Steuergerät der Busch-Welcome Anlage Zum Anschluss des Innen- und Außenbusses. Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners (12 V , 0,8 A oder potentialfreier Ausgang 30 V, 3 A). Zum Schalten des Lichtes oder zum Anschluss eines Lichtrelais (230 V, 3 A). Schaltdauer Türöffner bzw. Licht einstellbar. Für bis zu 31 Verbrauchseinheiten. Nennspannung:230 V , +10 % / -10 % Ausgangsspannung:28 V Nennfrequenz:50 Hz - 60 Hz Nennleistung:19,6 W Schutzart Gerät:IP20 Temperaturbereich Gerät:-5 oC bis 45 oC Maße (HxBxT):90x108x65 mm Teilungseinheit:6 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 130,05* | € 158,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 137,64* | € 166,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 138,92* | € 168,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,71* | € 169,39* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 142,28* | € 173,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|