| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4997425 Herst.-Nr.: 029579 EAN/GTIN: 4007841029579 |
| |
|
| | |
| Passiv-Infrarot Bewegungsmelder SensIQ EVO Für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optimal-Überwachung im 300o Erfassungswinkel, 20 m Reichweite (tangential), metergenaue Reichweiteneinstellung in 3 unabhängige Richtungen, starkes Relais für hohe Schaltleistung. Über die Smart Remote bidirektional konfigurierbar. Fernbedienung und Eckwandhalter inklusive. Auch in der Varianten KNX erhältlich. Abmessungen (HxBxT):113x144x172 mm Spannung:220 - 240 V, 50/60 Hz Montagehöhe:2 - 5 m Erfassungswinkel:300o mit 180o Öffnungswinkel, Unterkriechschutz Reichweite:max. 2 - 20 m, einstellbar in 3 Richtungen Zeiteinstellung:5 Sek. - 15 min, Impuls-Modus (ca. 2 Sek.) Dämmerungseinstellung:2 - 2000 Lux Dauerlicht:4 h Leistung:max. 2500 W (ohmsche Last) max. 8 St. LED-Leuchtmittel/Energiesparlampen C176 F (kapazitiv) Temperaturbereich:-20 oC bis +50 oC Schutzart:IP54 Lieferumfang:Inkl. Fernbedienung RC9, Eckwandhalter |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 95,53* | € 118,60* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,96* | € 123,78* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 101,48* | € 124,81* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 102,99* | € 127,05* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,55* | € 127,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|