Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Sicherungsautomat
>
Arbeitsstromauslöser
>
Artikel
EATON IZMX-SR48DC-1 184283 Einschaltmagnet 48VDC 184283
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-5027277
Hersteller:
Moeller
Herst.-Nr.:
184283
EAN/GTIN:
4015081784240
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser
EATON IZMX-SR48DC-1 184283 Einschaltmagnet 48VDC 184283
... >
Ind-Schaltgeraete
>
Befehls-/Melde-Gerät
>
Leistungsschalter
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 174,30*
€ 206,56*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 174,67*
€ 207,16*
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 173,61*
€ 207,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 179,82*
€ 212,94*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 180,63*
€ 215,35*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,70*
€ 245,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,68*
€ 237,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,04*
€ 229,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
184112 - IZMX-UVR60DC-1 - Unterspannungsauslöser, 60VDC
Eaton
184112
ab € 167,28*
Zubehör
184114 - IZMX-UVR110AD-1 - Unterspannungsauslöser, 110-125 VAC/DC
Eaton
184114
ab € 171,26*
Zubehör
184115 - IZMX-AS22-40-1 - Meldeschalter, EIN-AUS, 2W
Eaton
184115
ab € 139,26*
Zubehör
184129 - IZMX-OC16-1 - Schaltspielzähler
Eaton
184129
ab € 190,77*
Zubehör
184130 - IZMX-OC40-1 - Schaltspielzähler
Eaton
184130
ab € 191,47*
Zubehör
184131 - IZMX-IB163-1 - Phasentrennplatte IZMX16
Eaton
184131
ab € 31,16*
Zubehör
184162 - IZMX-UVR230AD-1 - Unterspannungsauslöser, 220-240 VAC/DC
Eaton
184162
ab € 162,64*
Zubehör
184165 - IZMX-UVR-TD-120AC-1 - Verzögerungsmodul, für U-Auslöser, 120VAC
Eaton
184165
ab € 290,55*
Zubehör
184166 - IZMX-UVR-TD-230AC-1 - Verzögerungsmodul, für U-Auslöser, 230VAC
Eaton
184166
ab € 291,46*
Zubehör
184172 - IZMX-AS22-16-1 - Meldeschalter, EIN-AUS, 2W
Eaton
184172
ab € 124,82*
Zubehör
184206 - IZMX-MIL2C-F16-1 - Verriegelung, mechanisch, Typ 2, Bowdenzug, Festeinb
Eaton
184206
ab € 284,19*
Zubehör
184208 - IZMX-MIL32C-F16-1 - Verriegelung, mechanisch, Typ 32, Bowdenzug, Festei
Eaton
184208
ab € 278,53*
Zubehör
184211 - IZMX-MIL32C-F40-1 - Verriegelung, mechanisch, Typ 32, Bowdenzug, Festei
Eaton
184211
ab € 416,83*
Zubehör
184221 - IZMX-MIL-CAB3050-1 - Bowdenzug, L=3050mm, für mechanische Verriegelung
Eaton
184221
ab € 226,79*
Zubehör
184224 - IZMX-PLPC40-P-1 - Abschliessvorrichtung, EIN-AUS, Kunststoff
Eaton
184224
ab € 57,02*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen