Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Reflektorlampe
>
LED Hochvolt Reflektorlampe
>
Artikel
Lightme LED Reflektor 5W/860 LM85110 GU10 EEK F
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-5061713
Hersteller:
IDV
Herst.-Nr.:
LM85110
EAN/GTIN:
4020856851102
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
Lightme LED Reflektor 5W/860 LM85110 GU10 EEK F
... >
LED Leuchtmittel
>
LED Reflektorlampen
>
LED Refl.Lp GU10
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
,
Reflektorform
,
Reflektorlampe
,
Leuchtmittel GU10
,
Sockel GU10
,
leds mit stecksockel 4100k
,
leuchtmittel gu10
,
led reflektorform gu10
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 3,11*
€ 3,11*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,75*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,12*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 4,20*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,70*
€ 4,23*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Leuchtmittel LightME GU5,3, 5 Watt
fischer
LM85113
ab € 2,68*
Ähnlich
LED-Reflektorlampe GU10 4,5W 3000K 345lm F dim ws kl dimmbar 38° AC Ø49,5x52mm LM85117
LightMe
LM85117
ab € 3,28*
Ähnlich
LED-Reflektorlampe GU10 4,5W 3000K 345lm F kl ws 38° AC Ø49,5x52mm 220-240V LM85114
LightMe
LM85114
ab € 2,31*
Ähnlich
LED-Reflektorlampe GU10 PAR16 3,6W 3000K 265lm F ws 38° AC Ø50x54mm 220-240V LM85115
LightMe
LM85115
ab € 2,23*
Ähnlich
LED-Reflektorlampe GU10 PAR16 5W 3000K 345lm F ws 38° AC Ø50x54mm 220-240V LM85116
LightMe
LM85116
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen