| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5064783 Herst.-Nr.: 010478 EAN/GTIN: 4007841010478 |
| |
|
| | |
| Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder IS 3360 COM1 Für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360o Erfassungswinkel, Reichweite max. 20 m (tangential), großer Anschlussraum für einfache Montage, starkes Relais für hohe Schaltleistung. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung und in den Varianten PF, DALI-2 APC, DALI-2 IPD und KNX! Netzspannung:220-240 V, 50/60 Hz Sensor Technologie:Passiv-Infrarot Erfassungswinkel:360o mit 180o Öffnungswinkel Montagehöhe:2,5 - 4 m Reichweite:max. 20 m (tangential) Helligkeitswert:2 - 1000 Lux Zeiteinstellung:5 Sek. - 15 Min. Leistung COM1:max. 2000 W (ohmsche Last) max. 8 St. LED-Leuchtmittel/ Energiesparlampen C Dauerlicht:schaltbar, 4 h Schutzklasse:IP54 (AP) Temperaturbereich:-20 - +50 oC Material:UV-beständiger Kunststoff |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,87* | € 93,91* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 78,33* | € 98,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 78,34* | € 98,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 78,72* | € 98,77* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 79,25* | € 99,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|