Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5064859 Herst.-Nr.: 030049 EAN/GTIN: 4007841030049 |
| |
|
| | |
| Nei in Lichtfarbe 3.000K! Lichtstarker Sensor-Außenstrahler mit 10m Sensor-Reichweite. Ideal zur Ausleuchtung größerer Flächen wie Zufahrten, Innenhöfe oder Gärten. Schwenkbarer Präzisions-IR-Sensor mit 180o Erfassung. Voll schwenkbares LED-Panel (180o, horizontal und vertikal). Hochwärmeleitendes Magnesium Composit Kühlsystem (HCMC). Schwenkbereich Strahler horizontal/vertikal:180o Zeiteinstellung:8 Sek. - 35 Min. Material:UV-beständiger Kunststoff inkl. Leuchtmittel, STEINEL LED-System, Leuchtmittel nicht austauschbar Lebensdauer 50.000h L70 B10 5 Jahre Garantie |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bühnenscheinwerfer, Scheinwerfer Discolicht, Außenfluter, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, flutlichtanlagen led, led-baustrahler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 96,59* | € 119,57* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 97,60* | € 120,69* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,35* | € 123,27* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 102,92* | € 126,74* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,57* | € 130,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|