| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5120328 Herst.-Nr.: ZZ920 EAN/GTIN: 3250613805661 |
| |
|
| | |
| Einspeiseadapter ESA, bis 25 mm 2 - Einsatz in Zählerplätzen nach DIN 43870 - Strombelastung nach DIN VDE 18015-1 sowie VDE-AR-N 4101:2015-09 - Bemessungsstromstärke 125 A - geeignet für Einspeisung von 1 bis 25 mm 2 (massiv und flexibel, ohne Aderendhülse) - Montage auf Sammelschienen mit 12 x 5 mm bei 40 mm SaS-Abstand - schmale Bauform (HxBxT 200x22x50 mm) - erhöhte Sicherheit durch isolierte Stecktechnik (fingersicher + wartungsfrei) - Zeitersparnis bei Installation durch Push-in-Klemmen (CAGE CLAMP by WAGO Kontakttechnik) - zusätzlicher Spannungsabgriff mit Einzelklemme K96ESA1E möglich (beliebig anflanschbar) - zur Nutzung der Einzelklemme ohne Einspeiseadapter, 5-polig, bitte K96ESA1 verwenden |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter hager, reihenklemmen betätigungswerkzeug |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 20 | | € 4,95* | ab € 8,76* | € 10,70* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,94* | € 12,75* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,94* | € 12,75* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,25* | € 13,19* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,82* | € 14,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 214,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|