| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5144080 Herst.-Nr.: 312132.002.1.19 EAN/GTIN: 4051859183112 |
| |
|
| | |
| LED-Decken- und Wandleuchten, Serie: Flat Slim, IP65 Schutzklasse: I Schlagschutz: IK02 Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. LED-Modul werkzeuglos steckbar. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Leuchtmittel (Netzspannungs-LED) im Lieferumfang enthalten. Funktionsparameter einer Masterleuchte bei einer Deckenhöhe von ca. 2,8 m: - HF-Melder 24 GHz mit integrierter Corridor Funktion - Erfassungsbereich ca. 130o radial - Einfache Einstellung der Funktionen über 3 zugeordnete Druckschalter - Empfindlichkeit/Reichweite 0,5-7 m radial, von 10-100% einstellbar - Zeitregelung 1 Sekunde bis 15 Minuten in 8 Stufen einstellbar - Tageslichterkennung über 5 Helligkeitsstufen und Einlernmodus einstellbar - An einer Masterleuchte können bis zu 9 zugehörige Slaveleuchten betrieben werden (max. bis zu 150 W/250 W) - Für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktion auf alle Bewegungen nur bedingt geeignet. Vergleich LED: konventionelle Lampen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchten rzb, led außenwandleuchte, sensorleuchten led |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 165,02* | € 197,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,98* | € 199,96* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 172,53* | € 204,71* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 173,28* | € 206,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,21* | € 208,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|