| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5145118 Herst.-Nr.: 901619.002.1 EAN/GTIN: 4051859165880 |
| |
|
| | |
| Einbau-Downlights, Arelo Schutzart: IP44, Schutzklasse: II Deckenstärke: 1-25 mm, Schlagschutz: IK05 Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat UV-beständig). Aluminium-Facettenreflektor hochglanzeloxiert. LED Abdeckung satiniert (Polycarbonat UV-beständig), schlagzäh. Federbefestigung. Passive Kühlung. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Betriebsgerät bei on/off integriert, bei DALI in separater Gerätebox. Vergleich LED: konventionelle Lampen LED 8 W/9 W 1 x 18 W TC-D (26 W KVG) LED 17 W/18 W 1 x 42 W TC-TEL (47 W EVG) LED 26 W/27 W 2 x 32 W TC-TEL (69 W EVG) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, einbau downlights led, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,62* | € 61,20* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,53* | € 67,19* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,78* | € 67,31* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 71,38* | € 92,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|