Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 3273394 PTFIX 6/18X2,5-FE Verteilerblock grün gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix 3273394 PTFIX 6/18X2,5-FE Verteilerblock grün gelb
Phoenix 3273394 PTFIX 6/18X2,5-FE Verteilerblock grün gelb
Artikel-Nr.:
     4981-5198344
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273394
EAN/GTIN:
     4055626392684
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Anschlussart:Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse:19, Querschnitt:0,14 mm - 4 mm , AWG:26 - 12, Breite:56 mm, Höhe:21,2 mm, Farbe:schwarz/gelb, Montageart:aufrasten auf Tragschienenadapter, Adapterplatte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,785*
€ 6,465*
12 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,30085*
€ 7,11085*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,10*
€ 7,14*
17 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,3936*
€ 7,2336*
Lager 4981
7
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 203,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 218,23*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 237,44*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 236,51*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1172*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,086*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,91*
Zubehör
Phoenix Contact
3274060
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.